MICRONEL
MICRONELの 冷却(制御機器)
MICRONELの ブロワ
MICRONELの ブロワその他関連用品
遠心 ファン Micronel U97EMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:32.4m3/h●シリーズ:U97EM●高さ:136mm●幅:98mm●奥行:105mm●寸法:136 x 98 x 105mm●ファン回転速度:10500rpm●騒音レベル:60dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向
注文コード
47543083
品番
U97EM-024KK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:32.4m3/h●シリーズ:U97EM●高さ:136mm●幅:98mm●奥行:105mm●寸法:136 x 98 x 105mm●ファン回転速度:10500rpm●騒音レベル:60dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向
RoHS指令(10物質対応)
対応