RS PRO
RS PROの 冷却(制御機器)
RS PROの ブロワ
RS PROの ブロワその他関連用品
遠心 ファン RS PRO ODB9733シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47543144
品番
787-4022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:56.07m3/h●シリーズ:ODB9733●高さ:96mm●幅:96mm●奥行:33mm●寸法:96 x 96 x 33mm●ファン回転速度:4000rpm●騒音レベル:56dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワー
RoHS指令(10物質対応)
対応