仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:51.8m3/h●シリーズ:PMB●高さ:97.2mm●幅:94.4mm●奥行:33mm●寸法:97.2 x 94.4 x 33mm●ファン回転速度:3600rpm●騒音レベル:55.8dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●取り付け穴径:4.5mm●DC/ACブロワー. Sunonブロワーは、高性能で寿命の長いブロワ―です。大量の気流が必要となる用途や、高い静圧を克服する必要のある用途に適しています。 頑丈なプラスチック製ケースと手の届きやすい取り付け穴を備えたSunonブロワ―は、頑丈かつ汎用で、長寿命を発揮します。