PMB2475PNB4-AY(2).GN 遠心 ファン Sunon PMBシリーズ SUNON 47543196

遠心 ファン Sunon PMBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47543196 品番PMB2475PNB4-AY(2).GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:12.75m3/h●シリーズ:PMB●高さ:75.7mm●幅:75.7mm●奥行:30mm●寸法:75.7 x 75.7 x 30mm●ファン回転速度:1900rpm●騒音レベル:28dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●取り付け穴径:4.5mm●DC/ACブロワー. Sunonブロワーは、高性能で寿命の長いブロワ―です。大量の気流が必要となる用途や、高い静圧を克服する必要のある用途に適しています。 頑丈なプラスチック製ケースと手の届きやすい取り付け穴を備えたSunonブロワ―は、頑丈かつ汎用で、長寿命を発揮します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする