曜日別特売
98.9277 押しボタンカバー Schurter SCHURTER 47543345

押しボタンカバー Schurter

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)注文コード47543345品番98.9277
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●併用可能製品:MSM 19シリーズプッシュボタン●Shurter MSMシリーズカバー. このMSMシリーズスイッチ用のカバーは、抗菌素材を使用し、埃から保護します。交換可能です。. 特長と利点. IP68準拠の密閉 機械的寿命: 200, 000回以上 衛生的な表面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする