曜日別特売
1SFA619101R1026 押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB, ABB 47543878

押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB,

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:ABB Compact 、 押しボタンの作動:維持接触形 、 接点構成:2NO 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP69K 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 本体材質:PC 、 電流 Max:1.5 A ac, 320 mA dc 、 非照光式埋込型プッシュボタン - 保持. 過酷な環境に適したIP66等級 温度範囲: -25 → +70 ℃ 22.5 mmの穴で取り付け注文コード47543878品番1SFA619101R1026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:ABB Compact 、 押しボタンの作動:維持接触形 、 接点構成:2NO 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP69K 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 本体材質:PC 、 電流 Max:1.5 A ac, 320 mA dc 、 非照光式埋込型プッシュボタン - 保持. 過酷な環境に適したIP66等級 温度範囲: -25 → +70 ℃ 22.5 mmの穴で取り付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする