内容量1個仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:ABB Compact 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:NO/NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP69K 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 本体材質:PC 、 ターミナルタイプ:Screw 、 非照光型、埋込型プッシュボタン - モメンタリ. ABB CPシリーズは、コンタクトブロック内蔵の小型プッシュボタンです。. 過酷な環境に適したIP66等級 温度範囲: -25 → +70 ℃ 22.5 mmの穴で取り付け コンタクトが付属注文コード47543923品番1SFA619100R1071