内容量1個仕様カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:C22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:常時開●プッシュボタンの型:フラット●IP評価:IP67, IP69K●最大AC電圧:230V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●C22コンパクトな非照光式プッシュボタン(フライングリード付き). Eaton C22コンパクトなプッシュボタン(フライングリード付き)は、人間工学に基づいて設計された、機能的かつデザイン性に優れたプッシュボタンシリーズです。 一体型コンタクトブロック及び操作部によるC22シリーズのオールインワン設計は、プッシュボタンに関するあらゆるニーズにお応えします。 モメンタリ又は保持スイッチングのものを用意していて、保持プッシュボタンは現場でモメンタリに切り替えることができます。. 特長と利点:. 0.5 m又は1 mのフライングリード、M12A 4極コネクタ付き ヘビーデューティな耐腐食性構造 銀色のナイロンベゼル ノッチ付き取り付け穴、各操作部に回転防止タブ及び取り付けナット付き 定格動作回数: 最大500万回注文コード47544097品番C22-D-X-K10-P3