曜日別特売
9001SKR1UH13 押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック 47544413

押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47544413品番9001SKR1UH13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様プッシュボタンの色:黒 , 青 , 緑 , オレンジ , 赤 , 白 , 黄●カットアウト直径:30mm●シリーズ:Harmony 9001SK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:丸形●IP評価:IP66●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:125V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Screw●押ボタン. Harmony 9001SKシリーズの円形ヘッドプッシュボタンは、さまざまな重工業用途向けの堅牢で信頼性の高いソリューションとなります。. 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 丸頭 スプリングリターン動作 IP66等級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする