曜日別特売
9001SKR1UH5 押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック 47544429

押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47544429品番9001SKR1UH5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様プッシュボタンの色:黒 , 青 , 緑 , オレンジ , 赤 , 白 , 黄 、 カットアウト直径:30mm 、 シリーズ:Harmony 9001SK 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:NO 、 プッシュボタンの型:丸形 、 IP評価:IP66 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:125V 、 取り付けタイプ:Panel Mount 、 動作温度 Min:-25℃ 、 押ボタン. Harmony 9001SKシリーズの円形ヘッドプッシュボタンは、さまざまな重工業用途向けの堅牢で信頼性の高いソリューションとなります。. 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 丸頭 スプリングリターン動作 IP66等級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする