XB4BA921 押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック 47544544

押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB4 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 CSA C22-2 No 14、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、JIS C 4520、UL 508、IP66(IEC 60529 準拠)、Class I (IEC 60536 準拠). 埋め込み式リセット押しボタン XB4 メタルレンジ. 埋め込み式リセット押しボタンハーモニー XB4 レンジ、クロムめっき金属製ベゼルZamakカラー無印注文コード47544544品番XB4BA921
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB4 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 CSA C22-2 No 14、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、JIS C 4520、UL 508、IP66(IEC 60529 準拠)、Class I (IEC 60536 準拠). 埋め込み式リセット押しボタン XB4 メタルレンジ. 埋め込み式リセット押しボタンハーモニー XB4 レンジ、クロムめっき金属製ベゼルZamakカラー無印RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする