内容量1個仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB4 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 CSA C22-2 No 14、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、JIS C 4520、UL 508、IP66(IEC 60529 準拠)、Class I (IEC 60536 準拠). 埋め込み式リセット押しボタン XB4 メタルレンジ. 埋め込み式リセット押しボタンハーモニー XB4 レンジ、クロムめっき金属製ベゼルZamakカラー無印注文コード47544553品番XB4BA821