XB5AP42 押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック 47544709

押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB5●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:拡張型●IP評価:IP66, IP67●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●プッシュボタン - スプリングリターン. 二重絶縁ベゼルを備えたプッシュボタン / スイッチ 完成ユニット注文コード47544709品番XB5AP42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB5●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:拡張型●IP評価:IP66, IP67●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●プッシュボタン - スプリングリターン. 二重絶縁ベゼルを備えたプッシュボタン / スイッチ 完成ユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする