内容量1袋(10個)仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB7●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP20, IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:パネル取り付け●電流 Max:220 mA dc, 600 mA ac●スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 埋込型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 埋込型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計注文コード47545296品番XB7NA85