曜日別特売
XB7NL4234 押しボタンスイッチ Harmony×B7シリーズ, 22mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック 47545314

押しボタンスイッチ Harmony×B7シリーズ, 22mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB7●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP20, IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:パネル取り付け●ターミナルタイプ:ねじ●スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 突出型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 突出型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計注文コード47545314品番XB7NL4234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB7●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NC●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP20, IP65●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●取り付けタイプ:パネル取り付け●ターミナルタイプ:ねじ●スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 突出型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 突出型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする