Gefran
温度インジケータ Gefran 40T48 シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
出力タイプ:リレー●出力数:2●電源電圧:11 → 27 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●パネル奥行き:99mm●シリーズ:40T48
注文コード
47546023
品番
40T-48-4-00-RR-0-0-0-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,064
販売価格(税別)
¥
68,240
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:リレー●出力数:2●電源電圧:11 → 27 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●パネル奥行き:99mm●シリーズ:40T48