温度センサ RS PRO パイプ サーミスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47546249 品番813-834
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,051
販売価格(税別)
6,410
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:サーミスタ●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10〜+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10〜+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10〜+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10〜+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする