2202-0001.C 温度トランスミッタ Baumer Baumer 47546319

温度トランスミッタ Baumer

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:8 → 28 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:FlexTop 2202 、 深さ:26.3mm 、 FlexTop 2202温度トランスミッタ. FlexTop 2202シリーズの業務用Baumer温度トランスミッタです。 これは、Pt100センサ用に設計された4-20 mAループ電源トランスミッタです。 2、3、又は4線センサを使用できます。 温度トランスミッタはシリコンに埋め込まれているため、多湿環境に耐えます。. センサオフセット補正 センサエラー検出 2極構成注文コード47546319品番2202-0001.C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:8 → 28 V dc 、 直径:44 mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:FlexTop 2202 、 深さ:26.3mm 、 FlexTop 2202温度トランスミッタ. FlexTop 2202シリーズの業務用Baumer温度トランスミッタです。 これは、Pt100センサ用に設計された4-20 mAループ電源トランスミッタです。 2、3、又は4線センサを使用できます。 温度トランスミッタはシリコンに埋め込まれているため、多湿環境に耐えます。. センサオフセット補正 センサエラー検出 2極構成RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする