商品レビューを投稿する内容量1個仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:10 → 36 V 、 最小温度入力:0℃ 、 最大温度入力:+100℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 213 、 深さ:53mm 、 LKM 211 / 213 / 214 - PT100及び熱電対用のトランスデューサ. PT100センサ及びタイプJ / K熱電対用のアナログ温度トランスデューサ ハウジング: EMG25、ポリカーボネート センサ断線 / 短絡検出 EN50081-1及びEN50082-2に準拠したEMC注文コード47546556品番LKM 213/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)