曜日別特売
LKM 224/2 温度トランスミッタ LKMelectronic LKMelectronic 47546696

温度トランスミッタ LKMelectronic

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:15 → 35 V 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 224 、 深さ:53mm注文コード47546696品番LKM 224/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:15 → 35 V 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:LKM 224 、 深さ:53mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする