6337A2B 温度トランスミッタ PR Electronics PR Electronics 47546888

温度トランスミッタ PR Electronics

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様入力タイプ:線形抵抗, ポテンショメータ, RTD, TC, 電圧 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 6337A 2線式HARTトランスミッタ. 2線式HARTトランスミッタは、厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL設備の用途に適しています。. 特長と利点. アナログ入力 x 2及びステータス付きデバイス変数 x 5を用意 選択可能なHARTプロトコルリビジョン: HART 5又はHART 7 1チャンネル( ; 136-8682 136-8682 )又は2チャンネル( ; 136-8683 136-8683 )のコンバータでRTD、TC、Ω、バイポーラmVの各信号に対応 保存した必須のデータを継続的にチェック TCセンサやRTDセンサによる線形化された温度測定 HART通信及び4…20 mAアナログPV出力で、最大2つのRTD又はTC入力センサによる温度測定(個別、差分、平均)に対応 リニア抵抗を標準アナログ電流信号に変換 バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅 最大63台のトランスミッタ(HART 7)をマルチドロップ通信セットアップで接続可能 安全区域又はゾーン2/22のDINレールに取り付け NAMUR NE21、NE43、NE89の勧告に適合し、苛酷なEMC環境で最高の測定性能を発揮注文コード47546888品番6337A2B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥174,405
販売価格(税別)
158,550
仕様入力タイプ:線形抵抗, ポテンショメータ, RTD, TC, 電圧 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 直径:23.5 (幅) mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:6300 、 深さ:104mm 、 6337A 2線式HARTトランスミッタ. 2線式HARTトランスミッタは、厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL設備の用途に適しています。. 特長と利点. アナログ入力 x 2及びステータス付きデバイス変数 x 5を用意 選択可能なHARTプロトコルリビジョン: HART 5又はHART 7 1チャンネル( ; 136-8682 136-8682 )又は2チャンネル( ; 136-8683 136-8683 )のコンバータでRTD、TC、Ω、バイポーラmVの各信号に対応 保存した必須のデータを継続的にチェック TCセンサやRTDセンサによる線形化された温度測定 HART通信及び4…20 mAアナログPV出力で、最大2つのRTD又はTC入力センサによる温度測定(個別、差分、平均)に対応 リニア抵抗を標準アナログ電流信号に変換 バイポーラmV信号を標準の4…20 mA電流信号に増幅 最大63台のトランスミッタ(HART 7)をマルチドロップ通信セットアップで接続可能 安全区域又はゾーン2/22のDINレールに取り付け NAMUR NE21、NE43、NE89の勧告に適合し、苛酷なEMC環境で最高の測定性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする