DN33A9MR20 温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel DN33 シリーズ CAREL 47547439

温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel DN33 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47547439品番DN33A9MR20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,902
販売価格(税別)
50,820
仕様入力タイプ:NTC、PT100、PTC 、 出力数:4 、 電源電圧:24 V ac、30 V dc 、 範囲:Carel DN33 、 サイズ:110 x 70mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 パネル奥行き:60mm 、 シリーズ:DN33 、 Carel DN33 DINコントローラ. DN33コントローラには、2系統の独立制御ループをサポートする、使いやすいユーザーインターフェイスが搭載されています。 シンプルなUI / DINレール取り付けにより、これらの製品は非常に汎用性が高く、多様な用途に使用できます。. DN33の機能 リアルタイムクロック DINレール取り付け ブザーと赤外レシーバを内蔵 自動チューニングPID制御 2系統の独立制御ループをサポート リレー / ソリッドステートリレー(SSR)出力を用意(リレーについては品番 809-0991 、SSRについては品番 809-1004 を参照)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする