曜日別特売
PB00F0EP30 温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel パネル取り付け CAREL 47547633

温度調節器 (オン/オフタイプ) Carel パネル取り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様出力タイプ:3リレー●入力数:1●出力数:3●電源電圧:230 V ac●ターミナルタイプ:ファストン、ねじ●Powercompact温度コントローラ. Powercompactコントローラには、3桁LEDディスプレイと8つのボタンが装着されているため、冷蔵装置の主な機能を簡単に操作することができます。 温度コントローラには、標準サイズと、スペースが限られている用途に最適な小型サイズが用意されています。. 3桁大型ディスプレイ 負荷の直接接続用の接続端子台 最大5つのリレーを搭載したモデルを用意 コンプレッサ制御用の2HPリレー 除霜制御用の16 Aリレー 蒸発器ファン及び補助出力制御用の8 Aリレー. 用途:. 冷蔵ショーケース 冷蔵ディスプレイケース(洋菓子店、アイスクリームパーラー)注文コード47547633品番PB00F0EP30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力タイプ:3リレー●入力数:1●出力数:3●電源電圧:230 V ac●ターミナルタイプ:ファストン、ねじ●Powercompact温度コントローラ. Powercompactコントローラには、3桁LEDディスプレイと8つのボタンが装着されているため、冷蔵装置の主な機能を簡単に操作することができます。 温度コントローラには、標準サイズと、スペースが限られている用途に最適な小型サイズが用意されています。. 3桁大型ディスプレイ 負荷の直接接続用の接続端子台 最大5つのリレーを搭載したモデルを用意 コンプレッサ制御用の2HPリレー 除霜制御用の16 Aリレー 蒸発器ファン及び補助出力制御用の8 Aリレー. 用途:. 冷蔵ショーケース 冷蔵ディスプレイケース(洋菓子店、アイスクリームパーラー)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする