6.564.010.000 温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×564 シリーズ Kubler 47547913

温度調節器 (オン/オフタイプ) Kubler Codi×564 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47547913品番6.564.010.000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,330
販売価格(税別)
50,300
仕様入力タイプ:RTD、熱電対 、 電源電圧:90 → 260 V ac 、 サイズ:96 x 48mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 パネル奥行き:90.5mm 、 シリーズ:CODIX 564 、 Codix 564 - 温度コントローラ. 温度コントローラCodix 564は、温度値を高解像度で表示します。 加えて、2個の限界値の監視と制御が可能です。 熱電対のようなあらゆる電流温度センサ、mV入力、Pt100、抵抗入力をデバイスに接続できます。 これらの高速ディスプレイは、これまでになかった使いやすさで新境地を開きます。 読みやすい14セグメントLEDディスプレイ、理解しやすいヘルプテキスト、そして実用的なクイックスタートガイドで、分厚い取扱説明書に時間を費やす必要がありません。. 6桁ディスプレイ、14セグメントLED、高さ14 mm 正面の4個のキーでシンプルなプログラミング 正面のキー1個と、2個の追加入力を特別な用途にプログラム可能 サンプリングレート: 秒当たり10回の計測 MIN/MAXメモリ機能、それぞれリセット可能 不安定な入力信号による表示変動を補整するデジタルフィルタ(一次) 12の制御点でカスタマイズ可能な線形化 2つのリレー出力(切換コンタクト)で、ヒステリシス監視の制限及びオン / オフ遅延機能 ACバージョンで補助センサ電源 入力と出力をガルバニック絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする