仕様入力タイプ:mV、PT100、抵抗、熱電対 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 サイズ:96 x 48mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 パネル奥行き:90.5mm 、 シリーズ:CODIX 564 、 Codix 564 - 温度コントローラ. 温度コントローラCodix 564は、温度値を高解像度で表示します。 加えて、2個の限界値の監視と制御が可能です。 熱電対のようなあらゆる電流温度センサ、mV入力、Pt100、抵抗入力をデバイスに接続できます。 これらの高速ディスプレイは、これまでになかった使いやすさで新境地を開きます。 読みやすい14セグメントLEDディスプレイ、理解しやすいヘルプテキスト、そして実用的なクイックスタートガイドで、分厚い取扱説明書に時間を費やす必要がありません。. 6桁ディスプレイ、14セグメントLED、高さ14 mm 正面の4個のキーでシンプルなプログラミング 正面のキー1個と、2個の追加入力を特別な用途にプログラム可能 サンプリングレート: 秒当たり10回の計測 MIN/MAXメモリ機能、それぞれリセット可能 不安定な入力信号による表示変動を補整するデジタルフィルタ(一次) 12の制御点でカスタマイズ可能な線形化 2つのリレー出力(切換コンタクト)で、ヒステリシス監視の制限及びオン / オフ遅延機能 ACバージョンで補助センサ電源 入力と出力をガルバニック絶縁RoHS指令(10物質対応)対応