124-1044 温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO パネル取り付け RS PRO 47548096

温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO パネル取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様出力タイプ:リレー 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V ac 、 電池タイプ:96 x 96mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+400℃ 、 パネル奥行き:50mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Proアナログサーモスタット温度コントローラ. アナログサーモスタット温度コントローラは、0~400 ℃の温度制御を容易にするために使用します。J又はKタイプ熱電対センサは、シングルリレー出力のコントローラと併用できます。. 特長と利点. 1/4 DIN、96 x 96 mm デジタルディスプレイがプロセス温度やセットポイントを表示 オン / オフ又は時間比例制御 Fe-Const熱電対 センサ故障時に出力リレーの通電を遮断 設定手順が簡単 埋込型パネル取り付け CE認定. 用途. このアナログ温度コントローラは、プラスチック射出成形機、製パンオーブン、ナイロン袋包装機、家具プレス機、その他の温度制御用途などに最適です。注文コード47548096品番124-1044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様出力タイプ:リレー 、 出力数:1 、 電源電圧:230 V ac 、 電池タイプ:96 x 96mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+400℃ 、 パネル奥行き:50mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Proアナログサーモスタット温度コントローラ. アナログサーモスタット温度コントローラは、0~400 ℃の温度制御を容易にするために使用します。J又はKタイプ熱電対センサは、シングルリレー出力のコントローラと併用できます。. 特長と利点. 1/4 DIN、96 x 96 mm デジタルディスプレイがプロセス温度やセットポイントを表示 オン / オフ又は時間比例制御 Fe-Const熱電対 センサ故障時に出力リレーの通電を遮断 設定手順が簡単 埋込型パネル取り付け CE認定. 用途. このアナログ温度コントローラは、プラスチック射出成形機、製パンオーブン、ナイロン袋包装機、家具プレス機、その他の温度制御用途などに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする