124-1060 温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO パネル取り付け RS PRO 47548236

温度調節器 (オン/オフタイプ) RS PRO パネル取り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様入力タイプ:Jタイプ熱電対, Kタイプ熱電対, Rタイプ熱電対, Sタイプ熱電対, Tタイプ熱電対 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:24 V ac 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:73mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Proオン / オフ / PID温度コントローラ - 2つの出力. RS Proデジタル温度コントローラは、オン / オフ制御又はPID制御の機能を内蔵しています。このコントローラは、PT100センサ入力と2つの出力(リレー又はSSR)のある熱電対を備えているので、汎用の工業用途に最適です。. 特長と利点. 寸法: 35 x 77 mm 加熱又は冷却の用途 熱電対又はPT100入力を選択可能 2つの出力 - リレー(制御又はアラーム)とSSR (制御) オン / オフ又はPID制御 オンセンサ故障, 手動制御を選択可能 センサ入力のオフセット設定 フロントパネルから2つの設定値を選択可能 PID自動チューニング ソフトスタート機能 CE認定済み注文コード47548236品番124-1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様入力タイプ:Jタイプ熱電対, Kタイプ熱電対, Rタイプ熱電対, Sタイプ熱電対, Tタイプ熱電対 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:1 、 出力数:1 、 電源電圧:24 V ac 、 電池タイプ:77 x 35mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:73mm 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 RS Proオン / オフ / PID温度コントローラ - 2つの出力. RS Proデジタル温度コントローラは、オン / オフ制御又はPID制御の機能を内蔵しています。このコントローラは、PT100センサ入力と2つの出力(リレー又はSSR)のある熱電対を備えているので、汎用の工業用途に最適です。. 特長と利点. 寸法: 35 x 77 mm 加熱又は冷却の用途 熱電対又はPT100入力を選択可能 2つの出力 - リレー(制御又はアラーム)とSSR (制御) オン / オフ又はPID制御 オンセンサ故障, 手動制御を選択可能 センサ入力のオフセット設定 フロントパネルから2つの設定値を選択可能 PID自動チューニング ソフトスタート機能 CE認定済み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする