SRT-N118-1A21-1-4-001 温度調節器 (オン/オフタイプ) Sime×壁面取り付け Simex 47548254

温度調節器 (オン/オフタイプ) Sime×壁面取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:熱電対 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:3 、 出力数:2 、 電源電圧:230 V ac 、 サイズ:110 x 80mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:67mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 SRT-N118 / N118_XA温度コントローラ. SRT-N118及びSRT-N118_XAは、温度測定用に設計されています。 SRT-N118モデルは、Pt100/500/1000タイプ入力を備え、接続を自動的に認識します。 SRT-N118_XAモデルは、熱電対入力(K、S、J、T、N、R、B、E)を備え、接続された熱電対の種類によって測定範囲が変わります。 温度コントローラは、メインプリセットのプログラミングに使用する4つのボタンを備えています。 キーボードは保護レベルを上げるため、透明なカバーの下に取り付けられています。. 4桁(20 mm) LEDディスプレイ 2個のリレー出力 RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス ローカルキーボード又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485ポート経由の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config 過酷な環境での使用に最適 壁面取り付け、IP67ハウジング注文コード47548254品番SRT-N118-1A21-1-4-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様入力タイプ:熱電対 、 出力タイプ:リレー 、 入力数:3 、 出力数:2 、 電源電圧:230 V ac 、 サイズ:110 x 80mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 パネル奥行き:67mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 SRT-N118 / N118_XA温度コントローラ. SRT-N118及びSRT-N118_XAは、温度測定用に設計されています。 SRT-N118モデルは、Pt100/500/1000タイプ入力を備え、接続を自動的に認識します。 SRT-N118_XAモデルは、熱電対入力(K、S、J、T、N、R、B、E)を備え、接続された熱電対の種類によって測定範囲が変わります。 温度コントローラは、メインプリセットのプログラミングに使用する4つのボタンを備えています。 キーボードは保護レベルを上げるため、透明なカバーの下に取り付けられています。. 4桁(20 mm) LEDディスプレイ 2個のリレー出力 RS485 / Modbus RTU通信インターフェイス ローカルキーボード又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485ポート経由の設定 信号ピーク値検出 無料の設定ソフトウェアS-Config 過酷な環境での使用に最適 壁面取り付け、IP67ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする