内容量1個仕様寸法:200 x 200mm●フランジ幅:32mm●スラットの構成:Eggcrate●材料:アルミ●カラー:白●高さ:200mm●幅:200mm●パッドはフィルタシートから切り取って使用できます。又は汚染された環境で使用する場合にはグリスフィルタを使用してください。. フィルタグリル. 取り外し可能な12 mm x 12 mmコアで、その背後には2インチの奥行きのフィルタパッドを収容するように設計されたケージがあります。 穴開け済みフランジが付属し、コーナーが完全に溶接され研磨仕上げされた押出アルミ製注文コード47551903品番185-4707