換気 グリル RS PRO アルミ 白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:300 x 300mm●フランジ幅:32mm●スラットの構成:Eggcrate●材料:アルミ●カラー:白●高さ:300mm●幅:300mm●パッドはフィルタシートから切り取って使用できます。又は汚染された環境で使用する場合にはグリスフィルタを使用してください。. フィルタグリル. 取り外し可能な12 mm x 12 mmコアで、その背後には2インチの奥行きのフィルタパッドを収容するように設計されたケージがあります。 穴開け済みフランジが付属し、コーナーが完全に溶接され研磨仕上げされた押出アルミ製 注文コード47551919 品番185-4713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:300 x 300mm●フランジ幅:32mm●スラットの構成:Eggcrate●材料:アルミ●カラー:白●高さ:300mm●幅:300mm●パッドはフィルタシートから切り取って使用できます。又は汚染された環境で使用する場合にはグリスフィルタを使用してください。. フィルタグリル. 取り外し可能な12 mm x 12 mmコアで、その背後には2インチの奥行きのフィルタパッドを収容するように設計されたケージがあります。 穴開け済みフランジが付属し、コーナーが完全に溶接され研磨仕上げされた押出アルミ製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする