換気 グリル RS PRO アルミ 白

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:445 x 445mm●フランジ幅:36.2mm●スラットの構成:スクエアフェース●材料:アルミ●カラー:白●高さ:300mm●幅:300mm●角型ディフューザ. 4ウェイ角型ルーバーフェイスディフューザは、最低限の干渉で空気の配風を最大限にするため、天井への取り付けに最適です。. 300 mm、450 mm、600 mmのダクトに適合する3サイズを用意 コアは取り外しできるため簡単に掃除でき、水平又は垂直投影用に調節可能 ディフューザは押出アルミセクションから製造され、額縁仕上げのコーナーは完全に溶接 / 研磨され、白のストーブエナメル塗装仕上げ 注文コード47551928 品番432-845
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:445 x 445mm●フランジ幅:36.2mm●スラットの構成:スクエアフェース●材料:アルミ●カラー:白●高さ:300mm●幅:300mm●角型ディフューザ. 4ウェイ角型ルーバーフェイスディフューザは、最低限の干渉で空気の配風を最大限にするため、天井への取り付けに最適です。. 300 mm、450 mm、600 mmのダクトに適合する3サイズを用意 コアは取り外しできるため簡単に掃除でき、水平又は垂直投影用に調節可能 ディフューザは押出アルミセクションから製造され、額縁仕上げのコーナーは完全に溶接 / 研磨され、白のストーブエナメル塗装仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする