シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ブロワ
シュナイダーエレクトリックの ブロワその他関連用品
換気 グリル Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
寸法:23.5 x 22 x 30mm●フランジ幅:19mm●カラー:グレー●高さ:30mm●幅:23.5mm●シリーズ:ClimaSys CA
注文コード
47551998
品番
NSYCAG19LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:23.5 x 22 x 30mm●フランジ幅:19mm●カラー:グレー●高さ:30mm●幅:23.5mm●シリーズ:ClimaSys CA
RoHS指令(10物質対応)
対応