リタール
リタールの 冷却(制御機器)
リタールの ブロワ
リタールの ブロワその他関連用品
換気 グリル リタール スチール グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
仕様
寸法:110 x 330mm●スラットの構成:パラレル●材料:スチール●カラー:グレー●高さ:110mm●幅:330mm
注文コード
47552095
品番
SK2543235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:110 x 330mm●スラットの構成:パラレル●材料:スチール●カラー:グレー●高さ:110mm●幅:330mm
RoHS指令(10物質対応)
対応