仕様監視アプリケーション:位相●位相感度:過電圧、欠相、相シーケンス、低電圧●オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。
出力-
幅(mm)100
ケース色-
電源電圧(V)AC115 〜 240
電気フェーズ3
接点構成SPDT
最小動作温度(℃)-20
遅延時間(秒)0.1〜 30