K8AKPA2380480VAC 三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA omron(オムロン) 47552174

三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47552174 品番K8AKPA2380480VAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格入力電圧など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。 幅(mm)100 接点構成SPDT 感度位相感度:相非対称、欠相、相順 電源電圧(V)AC220〜480 アプリケーション監視アプリケーション:位相 電気フェーズ3 遅延時間(秒)0.1〜30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47552174 K8AKPA2380480VAC 66491495 K8AK-PA2 三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA omron(オムロン) 三相不平衡+逆相欠相リレー K8AK-PA omron(オムロン) 1個 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする