内容量1箱(50個)
仕様タイプ:垂直実装●長さ:203.2mm●最大PCB厚さ:1.6mm●ディープチャネルカードガイド. 簡単に挿入できるように、5.1 mm(H.)のスロットとファンネル入力が付いたディープチャネルカードガイド。 長さを伸ばすとエンドツーエンドの取り付けが可能で、幅の広いボードでも大きい衝撃と振動に対する最大基板保持力が可能になるように、特別に設計されています。 難燃性ガラス繊維入りナイロン製。6.4 mm(W.)というスリムな設計で、最大限の受動的冷却のための通気が考慮されています。取り付け工具は不要で、標準的な4.8 mmの穴への取り付けや、金属やプラスチックのシャーシ、又は機枠へ取り付けることができます。. 公称基板厚さ1.6 mm OL94 V-0等級材質 色: 黒 1箱50個入り
注文コード47553057
品番RDC 800