RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板カードガイド Richco 垂直実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
タイプ:垂直実装●長さ:83.8mm●最小PCB厚さ:1.3mm●最大PCB厚さ:2.2mm●PCBの厚さ範囲:1.3 → 2.2mm
注文コード
47553118
品番
TRCG-3.300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:垂直実装●長さ:83.8mm●最小PCB厚さ:1.3mm●最大PCB厚さ:2.2mm●PCBの厚さ範囲:1.3 → 2.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応