RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板サポートピラー Richco ナイロン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
タイプ:リバースロック●本体高さ:15.9mm●シャーシ穴径:4.75mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン
注文コード
47553504
品番
RLCBSR-10-01 BLANC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
仕様・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:リバースロック●本体高さ:15.9mm●シャーシ穴径:4.75mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応