RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板サポートピラー Richco ナイロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
タイプ:スタッキング●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:4mm●PCBの穴径:4mm●材質:ナイロン
注文コード
47553574
品番
CBS-TMM-M4-06-01
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:スタッキング●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:4mm●PCBの穴径:4mm●材質:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応