内容量1袋(100個)
仕様タイプ:リバースロック●本体高さ:6.4mm●シャーシ穴径:6mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リバースロック基板ピラー. 多様な高さを備えたナイロン基板サポートピラーです。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル 基板又はシャーシ下面のサポート突き出し量が最小 穴径: 6 mm 基板厚さ: 1.6 mm
注文コード47553678
品番CRLCBSR-4-01