RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板サポートピラー Richco ナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
タイプ:エッジホールドロック●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:4.75mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●クイックリリース基板ピラー. 多様な高さ、ロック、及びねじ固定を備えたエッジホールドクイックリリースナイロン基板サポートピラーです。. 手ですばやくリリース可能 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル
注文コード
47553714
品番
TEHCBS 6 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:エッジホールドロック●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:4.75mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●クイックリリース基板ピラー. 多様な高さ、ロック、及びねじ固定を備えたエッジホールドクイックリリースナイロン基板サポートピラーです。. 手ですばやくリリース可能 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応