RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板サポートピラー Richco ナイロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
仕様
タイプ:ロック●本体高さ:14.3mm●シャーシ穴径:3.18mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●ミニチュアロック基板ピラー. 多様な高さを備えたミニチュアナイロン基板サポートピラー。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル
注文コード
47553949
品番
LCBSM-9-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ロック●本体高さ:14.3mm●シャーシ穴径:3.18mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●ミニチュアロック基板ピラー. 多様な高さを備えたミニチュアナイロン基板サポートピラー。 このタイプはシャーシと基板の両方にはめ込み可能で、固定ねじは不要です。. 手でリリース可能 材質: ナイロン66 カラー: ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応