RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板スペーサ Richco ナイロン スタッド固定スペーサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
タイプ:スタッド固定スペーサ●本体高さ:6.4mm●シャーシ穴径:3.18mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●スレッドサイズ:M3●ねじ付きスタッド長さ:6.4mm●材質:ナイロン
注文コード
47554186
品番
MSCBSM-M3-04-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:スタッド固定スペーサ●本体高さ:6.4mm●シャーシ穴径:3.18mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:3.18mm●PCBの厚さ:1.57mm●スレッドサイズ:M3●ねじ付きスタッド長さ:6.4mm●材質:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応