RICHCO
RICHCOの 電子部品(オンボード)
RICHCOの 機構部品(電子部品)
RICHCOの 機構部品(電子部品)その他関連用品
基板スペーサ Richco ナイロン スタッド固定スペーサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
タイプ:ブラインド穴固定スペーサ●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:7.92mm●シャーシ厚さ:6.4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン
注文コード
47554204
品番
BHL-06-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ブラインド穴固定スペーサ●本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:7.92mm●シャーシ厚さ:6.4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応