曜日別特売
H3165-01 基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3165シリーズ HARWIN 47554238

基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3165シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(1000個)注文コード47554238品番H3165-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様オス・メス:メス●シリーズ:H3165●長さ:5.65mm●行数:1●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:Gold, Gold over Nickel●定格電流:10A●端子方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●コンタクト数:1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする