内容量1個仕様コンタクト数:28●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●ピッチ:2.54mm●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ハウジング材質:ナイロン●定格電流:2A●幅:5.97mm●シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。注文コード47554493品番28-600-10