ワイドミュラー
機能拡張ボードWeidmuller
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47555044
品番
8951850000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 終端:ねじ 、 VSPCシリーズ差し込み式アレスタ用ベースユニット. 差し込み式VSPCアレスタ用ベースユニットです。 インピーダンスニュートラルなVSPCベースの底部にある内蔵PEフットです。. DINレール取り付け フロート接地PE接続 アースなし信号回路に最適 IP20保護