曜日別特売
KC7050A74.1758C30E00 京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD 京セラ 47557835

京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47557835品番KC7050A74.1758C30E00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様出力周波数:74.1758 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:7 x 5 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 KC7050A-C3. 京セラのKC7050A-C3 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 表面実装用で、各種電源電圧品が用意されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする