内容量1個仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:D 、 コンタクトの数:2 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オフディレイ) 、 タイマレンジ:10 → 180s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 取付けスタイル:前面取り付け 、 動作温度範囲:-5 → +60 ℃ 、 空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト 前面、垂直取り付け オンディレー、オフディレーバージョン注文コード47558255品番LADR4