曜日別特売
1757823-1 軍用圧着Dサブコネクタ, オス,  TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47558316

軍用圧着Dサブコネクタ, オス, TE Connectivity

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:亜鉛メッキ鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:AMPLIMITE 90 Series●シリーズ番号:M24308 / 4-264Z●コンタクト材質:銅合金●寸法:67.31 x 15.75 x 11.07mm●深さ:11.07mm●コンタクトサイズ:22●AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ90、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ90高密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 AMPLIMITEシリーズ90 MIL規格D-Subケーブルコネクタは、カドミウムめっきスチール製シェル(品番2045xx-1)又は亜鉛めっきスチール製シェル(品番175782x-1)を備えており、品番 ; 718-3865 718-3865 は金めっき黄銅シェルを備えています。 これらのMIL規格D-Subコネクタのすべてのバージョンは、MIL-M-24519に準拠する黒色PPS GST-40Fインサート、3.05 mm取り付け穴及び保持クリップを備えています。 シリーズ90 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ22コンタクトは付属していません。別途注文する必要があります。圧着ピンコンタクトについては品番 ; 718-4004 718-4004 を、圧着ソケットコンタクトについては品番 ; 718-4001 718-4001 をそれぞれ参照してください。 シリーズ90MIL規格D-Subケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。注文コード47558316品番1757823-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:亜鉛メッキ鋼●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:AMPLIMITE 90 Series●シリーズ番号:M24308 / 4-264Z●コンタクト材質:銅合金●寸法:67.31 x 15.75 x 11.07mm●深さ:11.07mm●コンタクトサイズ:22●AMPLIMITE D-Subコネクタ、シリーズ90、MIL規格、MIL-C-24308. AMPLIMITEシリーズ90高密度MIL規格ケーブル取り付けD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタは、MIL規格のMIL-C-24308に適合しており、軍用機器、地上支援装置、コンピュータ周辺機器、モデム、産業用計装での使用に理想的です。 AMPLIMITEシリーズ90 MIL規格D-Subケーブルコネクタは、カドミウムめっきスチール製シェル(品番2045xx-1)又は亜鉛めっきスチール製シェル(品番175782x-1)を備えており、品番 ; 718-3865 718-3865 は金めっき黄銅シェルを備えています。 これらのMIL規格D-Subコネクタのすべてのバージョンは、MIL-M-24519に準拠する黒色PPS GST-40Fインサート、3.05 mm取り付け穴及び保持クリップを備えています。 シリーズ90 D-Sub軍用MIL規格ケーブルコネクタ用のサイズ22コンタクトは付属していません。別途注文する必要があります。圧着ピンコンタクトについては品番 ; 718-4004 718-4004 を、圧着ソケットコンタクトについては品番 ; 718-4001 718-4001 をそれぞれ参照してください。 シリーズ90MIL規格D-Subケーブルコネクタは、同じインサート配置の他の任意のコネクタとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする